PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 830 375lm 50W=2.1W UE A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.1...2.1 W
Valovirta - 375...375 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8720169174344
Sähkönumero
4724436
Toimittajan tuotenumero
929003610002
Tukkuerä
10
Lampputeho:
2.1...2.1 W
Valovirta:
375...375 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
54 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
178 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
PAR16
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
375 lm
Tehokerroin:
0.35
Nimellisvirta-alue:
18...18 mA
Rungon väri:
muu
Valovoima:
680 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 375 lm
- Teho: 2.1 W
- Vastaa teholtaan 50 W perinteistä halogeenilamppua
- Valotehokkuus: 178 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 36 °
- Ei himmennettävä
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun pinta: kirkas
- Lampun materiaali: lasi
- Kanta: GU10
- Lampun muoto: PAR16
- Energiatehokkuusluokka: A
- Elinikä: 50 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Toimistot
- Oppilaitokset
- Kaupat
- Kodit
Philips LEDspot UltraEfficient -kohdelamput ovat pitkäikäisiä ja erittäin energiatehokkaita, kuuluen korkeimpaan energialuokkaan A. Energiatehokkuutensa vuoksi UltraEfficient-kohdelamput minimoivat energiakulut ja niiden pitkä käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä. Lampun valovirta on 375 lm ja se vastaa teholtaan 50 W perinteistä halogeenilamppua. Lamppu on välkkymätön ja sen värilämpötila on 3000 K. Käyttöikä on 50 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.