PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 930 575lm 80W=6.2W 36D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699705251
Sähkönumero
4723761
Toimittajan tuotenumero
929002068402
Tukkuerä
10
Philips kohdelamppu MASTER Value LEDspot D 6.2-80W GU10 930 36D.Valovirta 575lm, teho 6.2W (korvaa 80W), värilämpötila 3000K, värintoistoindeksi Ra90, kanta GU10, himmennettävä, keilakulma 36 astetta, elinikä 25000h. Käyttö: kohdevalaistus. Philips MASTER VAlue LEDspot kohdelamppu
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 575 lm
- Teho: 6.2 W
- Vastaa teholtaan 80 W perinteistä halogeenilamppua
- Valotehokkuus: 92 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra90
- Keilakulma: 36°
- Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Kanta: GU10
- Lampun muoto: PAR16
- Lampun materiaali: lasi
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä: 25 000 h
- 5 vuoden takuu
- Kohdevalaistus
- Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
- Hotellit ja museot
- Ravintolat ja kahvilat
- Julkiset tilat ja aulat
- Myymälät
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.