PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 940 285lm 35W=3.7W 36D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 3.7...3.7 W
Valovirta - 285...285 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER Value
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8718696707777
Sähkönumero
4720961
Toimittajan tuotenumero
929001348402
Tukkuerä
10
Lampputeho:
3.7...3.7 W
Valovirta:
285...285 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
54 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
85.14 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
PAR16
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
285 lm
Tehokerroin:
0.8
Nimellisvirta-alue:
20...20 mA
Rungon väri:
harmaa
Valovoima:
500 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
4 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 285 lm
- Teho: 3.7 W
- Vastaa teholtaan 35 W perinteistä halogeenilamppua
- Valotehokkuus: 85 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra90
- Keilakulma: 36°
- Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Kanta: GU10
- Lampun muoto: PAR16
- Lampun materiaali: lasi
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä: 25 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Tilat, joissa vaaditaan korkeaa värintoistoindeksiä
- Myymälät
- Vähittäiskaupat
- Ravintolat
- Kodit
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.