PHILIPS - Kohdelamppu - GU5.3 827 345lm 4.4W MR16 5kpl

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanta:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotG53

Värilämpötila-alue:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500...6500 K

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot390 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot485 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot660 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot670 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot730 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.4...4.4 W

  • Valovirta - 345...345 lm

  • Kanta - GU5,3

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 45.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514307582

Sähkönumero

4724029

Toimittajan tuotenumero

929002494652

Tukkuerä

6

Lampputeho:

4.4...4.4 W

Valovirta:

345...345 lm

Kanta:

GU5,3

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

45.5 mm

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

50.5 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

78 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lamppumerkintä:

MR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

345 lm

Tehokerroin:

0.6

Nimellisvirta-alue:

520...520 mA

Rungon väri:

muu

Valovoima:

650 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Philips CorePro LEDspot kohdelamppu 4.4-35W MR16 827 36D 5CT 345lm.Valovirta 345lm, teho 4.4W (korvaa 35W), värilämpötila 2700K, värintoistoindeksi Ra80, kanta GU5.3, ei himmennettävä, keilakulma 36 astetta. Pakkaus sisältää viisi lamppua. Philips CorePro LEDspot kohdelamppu 5 kpl/pkt

Ominaisuudet
  • Valovirta: 345 lm
  • Teho: 4.4 W
  • Korvaa 35 W perinteiset lamput
  • Valotehokkuus: 78 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi Ra80
  • Keilakulma: 36 °
  • Ei himmennettävä
  • Kanta: GU5.3
  • Lampun muoto: MR16
  • Lampun materiaali: lasi
  • Energialuokka: F
  • Elinikä 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
  • Pakkaus sisältää viisi lamppua
Käyttökohteet:
  • Tunnelmavalaistus
  • Kohdevalaistus
  • Hotellit
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Museot ja näyttelytilat
  • Myymälät
  • Vitriinit
Philips CorePro LEDspot -kohdelamput sopivat kohdevalaistukseen käyttökohteisiin, joissa kaivataan kirkasta, mutta tunnelmallista valoa. Lamppu korvaa 35 W perinteisen lampun. Lampun valotehokkuus on 345 lm ja värilämpötila 2700 K. Lampun käyttöikä on 15 000 h kahden vuoden tuotetakuulla. Pakkaus sisältää viisi lamppua.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.