PHILIPS - Kohdelamppu - GU5.3 827 621lm 50=7W MR16 36D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7...7 W
Valovirta - 621...621 lm
Kanta - GU5,3
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8718696814710
Sähkönumero
4724007
Toimittajan tuotenumero
929001904802
Tukkuerä
10
Lampputeho:
7...7 W
Valovirta:
621...621 lm
Kanta:
GU5,3
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
45 mm
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
50.5 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
88 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
MR16
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
621 lm
Tehokerroin:
0.8
Nimellisvirta-alue:
730...730 mA
Rungon väri:
muu
Valovoima:
1400 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 621 lm
- Teho: 7 W
- Vastaa 50 W perinteistä lamppua
- Valotehokkuus: 88 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi Ra80
- Keilakulma: 36 °
- Ei himmennettävä
- Kanta: GU5.3
- Lampun muoto: MR16
- Lampun materiaali: lasi
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä 15 000 h
- 2 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Hotellit
- Ravintolat ja kahvilat
- Julkiset tilat ja aulat
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.