PHILIPS - Läsnäolotunnistin - OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699745455
Sähkönumero
2807510
Toimittajan tuotenumero
913701044003
Tukkuerä
10
Philips Interact Ready läsnäolo- ja päivänvalosensori LCN3120/05 OCC-DLSENSOR IA CM IP65 WH. IP-luokka 65, valkoinen. LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH Läsnäolo ja päivänvalosensori
Philips Interact Ready -valaisimet ja -valonlähteet ovat yhteensoivia älykkään Interact Pro -valaistusjärjestelmän kanssa. Lisäksi saatavilla on myös järjestelmän kanssa yhteensopivia Interact Ready -tunnistimia ja -katkaisimia. Interact Pro -ohjelmisto on suunniteltu pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Interact Pro soveltuu kaikkiin työympäristöihin. Interact Pron avulla saavutat paremman valaistuksen, tyytyväisemmät työntekijät, säästöjä energiatehokkuudella sekä tietoon perustuvia oivallisuksia.
- Yhteensopiva Interact Pro -järjestelmän kanssa
- IP 65 -luokituksensa ansiosta soveltuu käytettäväksi vaativammissakin olosuhteissa
- Asennuskorkeus 2,4 - 8 m
- Pariston elinikä n. 10 vuotta
- Helppo, langaton asennus
Philips Interact Ready -valaisimet ja -valonlähteet ovat yhteensoivia älykkään Interact Pro -valaistusjärjestelmän kanssa. Lisäksi saatavilla on myös järjestelmän kanssa yhteensopivia Interact Ready -tunnistimia ja -katkaisimia. Interact Pro -ohjelmisto on suunniteltu pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Interact Pro soveltuu kaikkiin työympäristöihin. Interact Pron avulla saavutat paremman valaistuksen, tyytyväisemmät työntekijät, säästöjä energiatehokkuudella sekä tietoon perustuvia oivallisuksia.


