Varastointi päättyy

PHILIPS - LED-lamppu - A60 ND 13-100W E27 830 1521lm

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - E27

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Väri - valkoinen

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696577677

Sähkönumero

4720936

Toimittajan tuotenumero

929001235002

Tukkuerä

10

Kanta:

E27

Värintoistoindeksi:

80-89

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Väri:

valkoinen

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Kauko-ohjaus:

ei

Halkaisija:

60 mm

Valotehokkuus:

117 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Pituus:

110 mm

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Nimellisvirta-alue:

115...115 mA

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

13 kWh

IFTTT-tuki:

ei

Lampputeho:

13...13 W

Valovirta:

1521...1521 lm

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Lamppumerkintä:

A-type

Hehkulankalamppu:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Säteen kulma:

200...200 °

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1521 lm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.5

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.116

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 1521lm

CorePro LED bulb -lamput ovat luotettavaa Philips-laatua ja niillä on erinomainen hintalaatusuhde. CorePro LED bulb -lampuista löytyy sekä himmennettäviä että ei-himmennettäviä versioita. Lamppujen polttoikä on 15 000 tuntia, ja energiansäästö yli 80 % verrattuna hehkulamppuihin. Lamput korvaavat 40, 60, 75 ja 100 W:n hehkulamput.