varastointi päättyy

PHILIPS - LED-lamppu - A60 ND 5-40W E27 840 470lm

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Nimellisvirta-alue - 48...48 mA

  • Lampputeho - 5...5 W

  • Jännitetyyppi - AC

  • Valovirta - 470...470 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696577790

Sähkönumero

4720923

Toimittajan tuotenumero

929001234602

Tukkuerä

10

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

48...48 mA

Lampputeho:

5...5 W

Jännitetyyppi:

AC

Valovirta:

470...470 lm

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Kanta:

E27

Väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Säteen kulma:

200...200 °

Lamppumerkintä:

A-type

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Tehokerroin:

0.5

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Valotehokkuus:

94 lm/W

Värintoistoindeksi:

80-89

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Rungon väri:

valkoinen

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Halkaisija:

60 mm

Pituus:

110 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.119

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840 470lm