varastointi päättyy

PHILIPS - LED-lamppu - LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.5...6.5 W

  • Valovirta - 650...650 lm

  • Kanta - G24q-2

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 140.6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696541197

Sähkönumero

4720303

Toimittajan tuotenumero

929001201002

Tukkuerä

10

Lampputeho:

6.5...6.5 W

Valovirta:

650...650 lm

Kanta:

G24q-2

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

140.6 mm

Nimellisjännitealue:

20...50 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

33.4 mm

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

650 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

300...300 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

CorePro LED PLC 6.5W 830 120D 4P G24q-2 ROT 650lm. elektroniselleliitäntälaitteelle

CorePro LED PLC
Philips CorePro LED PLC on ensimmäinen korkealaatuinen jälkiasennettava LED PLC-lamppu, joka korvaa PL-C-pistokantaloistelamput tarjoten jopa 67 % energiansäästön ja pitkän polttoiän. Lamppujen runko on kestävää muovia lasin sijaan ja polttoikä 30 000 tuntia. Valikoima sisältää sekä 2-nastaiset (EM) että 4-nastaiset (HF) lamppuvaihtoehdot 18 ja 26 W:n PL-C-pistokantaloistelamppujen tilalle. Käännettävä valoelementti helpottaa valon suuntaamista sinne, minne haluat. Voit suunnata valon -45° ... +90° välillä. Keilakulma 120°. Tarkista liitäntälaitteiden yhteensopivuus taulukosta (tekniset tiedot).