PHILIPS - LED-pistokantalamppu - G24d CCT 810-850lm 13=6W PLC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 5.9...5.9 W
Valovirta - 810...850 lm
Kanta - G24d
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 137 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8721103035011
Sähkönumero
4926052
Toimittajan tuotenumero
929004252802
Tukkuerä
280
Lampputeho:
5.9...5.9 W
Valovirta:
810...850 lm
Kanta:
G24d
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
137 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
35 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
144 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
850 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
35...35 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
6 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 810-850 lm (riippuen värilämpötilasta)
- Teho: 5.9 W
- Korvaa 13 W perinteiset PLC-lamput
- Valotehokkuus: 144 lm/W
- Vaihdettava värilämpötila: 3000 / 4000 / 6500 K
- Värintoistoindeksi: Ra82
- Keilakulma: 360°
- Ei himmennettävä
- Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
- 2-pinninen
- Kanta: G24d
- Lampun materiaali: muovi
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun muoto: PLC
- Käyttölämpötila: -20...+35 ˚C
- Energiatehokkuusluokka: D
- Käyttöikä: 30 000 tuntia
- 2 vuoden tuotetakuu
- Kohdevalaistus
- Hotellit
- Ravintolat ja kahvilat
- Julkiset tilat ja aulat
Tarkista liitäntälaitteiden yhteensopivuus taulukosta (Käyttöohjeet-linkin takaa).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.