PHILIPS - LED-valoputki - 1500mm HO 26W 865 T5 230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 26...26 W
Valovirta - 3900...3900 lm
Kanta - G5
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Pituus - 1463 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER LEDtube
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8718696819333
Sähkönumero
4720994
Toimittajan tuotenumero
929001909002
Tukkuerä
1
Lampputeho:
26...26 W
Valovirta:
3900...3900 lm
Kanta:
G5
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Pituus:
1463 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
17 mm
Säteen kulma:
200...200 °
Valotehokkuus:
150 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3900 lm
Tehokerroin:
0.92
Nimellisvirta-alue:
125...125 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.2
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Energiatehokkuusindeksi (EEI):
0.091
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
26 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
MASTER LEDtube HO 26W
Philips tarjoaa nyt vaihtoehdon kohteisiin, joissa halutaan vaihtaa LED-valoputket perinteisten T5-loistelamppujen tilalle, mutta valaisinten liitäntälaitteet eivät ole yhteensopivia tavallisten HF LED-valoputkien kanssa. MASTER LEDtube T5 Mains -putkien avulla et ole enää riippuvainen liitäntälaitteiden yhteensopivuudesta, vaan voit ohittaa liitäntälaitteen kokonaan ja kytkeä nämä LED-valoputket suoraan verkkovirralle. MASTER LEDtube T5 Mains tarjoaa 50 000 tunnin käyttöiän sekä 5 vuoden takuun 24/7-käytöllä.