PHILIPS - LED-valoputki - 600mm 8W 840 T8 800lm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Nimellisvirta-alue - 38...38 mA
Lampputeho - 8...8 W
Jännitetyyppi - AC
Valovirta - 800...800 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718696711033
Sähkönumero
4721550
Toimittajan tuotenumero
929001338602
Tukkuerä
929001338602
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
38...38 mA
Lampputeho:
8...8 W
Jännitetyyppi:
AC
Valovirta:
800...800 lm
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Kanta:
G13
Väri:
valkoinen
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Lamppumerkintä:
T8
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Tehokerroin:
0.9
Valotehokkuus:
100 lm/W
Värintoistoindeksi:
80-89
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Rungon väri:
muu
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Halkaisija:
27.8 mm
Pituus:
604 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Energiatehokkuusindeksi (EEI):
0.125
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0