PHILIPS - LED-valoputki T5 - T5 1200 840 2500LM HF 28=16.5W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 16.5...16.5 W
Valovirta - 2500...2500 lm
Kanta - G5
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1163 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718696743317
Sähkönumero
4926032
Toimittajan tuotenumero
929001391102
Tukkuerä
10
Lampputeho:
16.5...16.5 W
Valovirta:
2500...2500 lm
Kanta:
G5
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1163 mm
Nimellisjännitealue:
70...120 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
60000 h
Halkaisija:
19 mm
Säteen kulma:
200...200 °
Valotehokkuus:
151 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2500 lm
Tehokerroin:
0.92
Nimellisvirta-alue:
150...350 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
17 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Philips MASTER LED-valoputki T5
Ominaisuudet:
- Valovirta: 2500 lm
- Teho: 16,5 W
- Korvaa 28 W T5 loisteputken
- Valotehokkuus: 151 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 200°
- Himmennettävä
- Yhteensopiva HF-liitäntälaitteelle
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: lasi
- Kanta: G5
- Pituus: 1200 mm
- Energiatehokkuusluokka: D
- Elinikä: 60 000 h
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Yleisvalaistus
- Toimistot
- Koulut
- Kaupat
- Varastot
Philips MASTER LED-valoputki on T5-putki, joka soveltuu yleisvalaistuskohteisiin, toimistoihin ja kouluihin. Lampun valovirta 2500 lm ja värilämpötila 4000 K. Valoputki on himmennettävä. Valoputki korvaa 1200 mm 28 W T5 loisteputken. Tuotteella on 60 000 h käyttöikä ja viiden vuoden tuotetakuu. Putki tulee asentaa HF-liitäntälaitteelle.
Tarkista yhteensopivuus: https://www.lighting.philips.com/main/products/led-tube
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.








