PHILIPS - LED-valoputki T5 - T5 1200 865 3900LM 26.7=54W HF


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 26.7...26.7 W
Valovirta - 3900...3900 lm
Kanta - G5
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Pituus - 1163 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CorePro LEDtube
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8720169295629
Sähkönumero
4926079
Toimittajan tuotenumero
929003775202
Tukkuerä
10
Lampputeho:
26.7...26.7 W
Valovirta:
3900...3900 lm
Kanta:
G5
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Pituus:
1163 mm
Nimellisjännitealue:
20...90 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
19 mm
Säteen kulma:
200...200 °
Valotehokkuus:
146 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3900 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
300...620 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
27 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 3900 lm
- Teho: 26.7 W
- Korvaa perinteisen 54 W T5-loisteputken
- Valotehokkuus: 146 lm/W
- Värilämpötila: 6500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 200°
- Ei himmennettävä
- Elektroniselle liitäntälaitteelle
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: taipumaton lasi
- Pituus: 1200 mm
- Kanta: G5
- Energiatehokkuusluokka: D
- Elinikä: 50 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Teollisuus
- Toimistot
- Varastot
Tarkista liitäntälaitteen yhteensopivuus (Käyttöohjeet-linkin takaa).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.