PHILIPS - LED-valoputki T5 - T5 1500 865 3000LM HF 35W=20W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718696743393
Sähkönumero
4926036
Toimittajan tuotenumero
929001391502
Tukkuerä
10
Philips MASTER LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5. Valovirta 3000lm, teho20W, korvaa 35 W:n perinteisen T5-loistelampun, soveltuu vainelektroniselle liitäntälaitteelle, värilämpötila 6500K, elinikä 60 000h,materiaali lasi, kanta G5. Philips MASTER LED-valoputki T5
Ominaisuudet
Philips MASTER LEDtube T5 -valoputki tarjoaa loistavan tavan päivittää perinteiset loisteputket energiatehokkaaseen LEDiin. MASTER LEDtube voidaan asentaa elektroniselle liitäntälaitteelle. Valoputken valovirta on 3000 lm ja se korvaa 1500 mm perinteisen 35 W T5-loisteputken. Valoputki on himmennettävä ja sen elinikä on 60 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.
Tarkista liitäntälaitteen yhteensopivuus (Käyttöohjeet-linkin takaa).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 3000 lm
- Teho: 20 W
- Korvaa perinteisen 35 W T5-loisteputken
- Valotehokkuus: 150 lm/W
- Värilämpötila: 6500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 200°
- Himmennettävä - tarkista liitäntälaiteyhteensopivuus
- Elektroniselle liitäntälaitteelle
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: taipumaton lasi
- Kanta: G5
- Pituus: 1500 mm
- Energiatehokkuusluokka: D
- Elinikä: 60 000 h
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Yleisvalaistus
- Toimistot
- Koulut
- Kaupat
- Varastot
Philips MASTER LEDtube T5 -valoputki tarjoaa loistavan tavan päivittää perinteiset loisteputket energiatehokkaaseen LEDiin. MASTER LEDtube voidaan asentaa elektroniselle liitäntälaitteelle. Valoputken valovirta on 3000 lm ja se korvaa 1500 mm perinteisen 35 W T5-loisteputken. Valoputki on himmennettävä ja sen elinikä on 60 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.
Tarkista liitäntälaitteen yhteensopivuus (Käyttöohjeet-linkin takaa).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.










