PHILIPS - LED-valoputki T5 - T5 830 1000LM 14W=7W 230V L600


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7...7 W
Valovirta - 1000...1000 lm
Kanta - G5
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 563 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169311695
Sähkönumero
4926047
Toimittajan tuotenumero
929003795402?
Tukkuerä
10
Lampputeho:
7...7 W
Valovirta:
1000...1000 lm
Kanta:
G5
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
563 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
19 mm
Säteen kulma:
200...200 °
Valotehokkuus:
142 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
32...32 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 1000 lm
- Teho: 7 W
- Korvaa perinteisen 14 W T5-loisteputken
- Valotehokkuus: 142 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 200°
- Ei himmennettävä
- Asennettava suoraan verkkovirtaan
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: taipumaton lasi
- Kanta: G5
- Pituus: 600 mm
- Energiatehokkuusluokka: D
- Elinikä: 50 000 h
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Yleisvalaistus
- Toimistot
- Koulut
- Kaupat
- Varastot
Philips MASTER LED-valoputki on T5-putki, joka soveltuu yleisvalaistuskohteisiin, toimistoihin ja kouluihin. Lampun valovirta 1000 lm ja värilämpötila 3000 K. Valoputki ei ole himmennettävä ja se tulee asentaa suoraan verkkovirtaan. Valoputki korvaa 600 mm 14 W T5-loisteputken. Tuotteella on 50 000 h käyttöikä ja viiden vuoden tuotetakuu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.