PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 1200 830 2300LM 13.5W 230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169276901
Sähkönumero
4923168
Toimittajan tuotenumero
929003745102
Tukkuerä
10
Philips LED-valoputki MASTER LEDtube MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 830 T8.Valovirta 2300 lm, teho 13.5W, valotehokkuus 170 lm/W, värilämpötila3000K, värintoistoindeksi Ra80, elinikä 75 000h, pituus 1200mm,EM-liitäntälaitteella tai suoraan verkkovirtaan. Philips MASTER Ultra Efficient LED-valoputki T8
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 2300 lm
- Teho: 13.5 W
- Korvaa perinteisen 36 W T8-loisteputken
- Valotehokkuus: 170 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 160°
- Ei himmennettävä
- Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
- EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
- Kääntyvät päätykappaleet
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: sirpaloitumaton muovi
- Kanta: G13 ROT
- Lampun pituus: 1200 mm
- Energiatehokkuusluokka: C
- Elinikä: 75 000 tuntia
- 7 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Elintarviketeollisuus
- Teollisuus
- Toimistot
- Varastot
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.