PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 1200mm 830 1850lm 18W UN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18...18 W
Valovirta - 1850...1850 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 1213 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8718696801666
Sähkönumero
4923195
Toimittajan tuotenumero
929001869202
Tukkuerä
10
Lampputeho:
18...18 W
Valovirta:
1850...1850 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
1213 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
240...240 °
Valotehokkuus:
102 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1850 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
100...100 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
18 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.2 %
Philips CorePro LED-valoputki T8 Universal
Ominaisuudet
- Valovirta: 1850 lm
- Teho: 18 W
- Korvaa 36 W T8 loisteputken
- Valotehokkuus: 102 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 240°
- Ei himmennettävä
- Soveltuu magneettiselle kuristimelle, elektroniselle liitäntälaitteelle ja myös suoraan verkkovirralle
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: taipumaton lasi
- Pakkaus sisältää EMP-sytyttimen
- Kanta: G13
- Pituus: 1200 mm
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä: 50 000 h
- tuotetakuu: 3 vuotta
- Yleisvalaistus
- Toimistot
- Koulut
- Myymälät
CorePro LEDtube Universal T8 soveltuu magneettiselle kuristimelle, elektroniselle liitäntälaitteelle ja myös suoraan verkkovirralle. LED-putken valovirta 1850 lm (High Output) ja värilämpötila 3000 K. Valoputki korvaa 1200 mm 36 W T8 loisteputken. Tuotteella on 50 000 tunnin käyttöikä. Tuotteella on erinomainen yhteensopivuus, joten valitse huoleton vaihtoehto, kun päivität perinteisiä loisteputkia LEDiin.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.