PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1200 830 2250lm 18W EM230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 17.7...17.7 W
Valovirta - 2250...2250 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 1214 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CorePro LED tube
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8720169278585
Sähkönumero
4926071
Toimittajan tuotenumero
929003746102
Tukkuerä
20
Lampputeho:
17.7...17.7 W
Valovirta:
2250...2250 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
1214 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
240...240 °
Valotehokkuus:
127 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2250 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
90...90 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
18 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 2250 lm
- Teho: 17.7 W
- Korvaa 36 W perinteisen T8-loisteputken
- Valotehokkuus: 127 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 240°
- Ei himmennettävä
- Verkkovirralle tai elektromagneettiselle kuristimelle
- EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: taipumaton lasi
- Pituus: 1200 mm
- Kanta: G13
- Energiatehokkuusluokka: E
- Elinikä: 50 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Teollisuus
- Toimistot
- Varastot
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.