PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1200 840 2500lm 11.9W UE A

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 11.9...11.9 W

  • Valovirta - 2500...2500 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 1213 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

8719514431669

Sähkönumero

4922912

Toimittajan tuotenumero

929003482202

Tukkuerä

1

Lampputeho:

11.9...11.9 W

Valovirta:

2500...2500 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1213 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

100000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

160...160 °

Valotehokkuus:

210 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2500 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

48...63 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

A

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

12 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Philips MASTER UE LED-valoputki 1200mm 11.9W 840 T8 EELA 2500lm. Pituus 1200mm, teho 11.9W (korvaa 36W), valovirta 2500lm, värilämpötila 4000K, värintoistoindeksi Ra80, A-energialuokka, kääntyvät päätykappaleet, käyttöikä 100 000h, EM/230V. Philips MASTER Ultra Efficient LED-valoputki T8

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2500 lm
  • Teho: 11.9 W
  • Korvaa perinteisen 36 W T8-valoputken
  • Valotehokkuus: 210 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 160°
  • Ei himmennettävä
  • Verkkovirralle tai elektromagneettiselle kuristimelle
  • EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
  • Kääntyvät päätykappaleet
  • Takaisinmaksuaika alle 5 kk korvattaessa perinteinen loistelamppu
  • Takaisinmaksuaika 1,5 vuotta korvattaessa tavallinen LED-valoputki
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: sirpaloitumaton muovi
  • Kanta: G13 ROT
  • Pituus: 1200 mm
  • Energiatehokkuusluokka: A
  • Elinikä: 100 000 h
  • 10 vuoden tuotetakuu
Käyttö
  • Kohteisiin, joissa halutaan maksimoida energiansäästö
  • Yleisvalaistus
  • Elintarviketeollisuus
  • Toimistot
  • Koulut
  • Kaupat

Philips MASTER Ultra Efficient LED-valoputki on markkinoiden energiatehokkain LED-valoputki, jonka käyttöikä on jopa kolminkertainen keskimääräiseen LED-putkeen verrattuna. MASTER LEDtube UE säästää energiaa jopa 44 % tavalliseen LED-putkeen verrattuna. Valoputken valotehokkuus yltää 210 lm/W kuuluen A-energialuokkaan. Valoputken pituus on 1200 mm ja se sopii asennettavaksi sekä verkkovirralle että elektromagneettiselle kuristimelle. Valoputken värilämpötila on 4000 K ja valovirta 2500 lm. MASTER LED UE-valoputken käyttöikä on jopa 100 000 tuntia ja tuotetakuuaika 10 vuotta.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.