PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1200 865 2500lm 13.5W UE B


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
8719514339743
Sähkönumero
4923654
Toimittajan tuotenumero
929003067102
Tukkuerä
1
Philips MASTER UE LED-valoputki T8 1200mm 13.5W 865 T8. Pituus 1200mm, teho 13.5W (korvaa 36W), valovirta 2500lm, värilämpötila 6500K, värintoistoind. Ra80, kääntyvät päätykappaleet, energialuokka B, elinikä 75 000h, EM/230V. Philips MASTER Ultra Efficient LED-valoputki T8
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 2500 lm
- Teho: 13.5 W
- Korvaa perinteisen 36 W T8-loisteputken
- Valotehokkuus: 185 lm/W
- Värilämpötila: 6500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 160°
- Ei himmennettävä
- Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
- EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
- Kääntyvät päätykappaleet
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: sirpaloitumaton muovi
- Lampun pituus: 1200 mm
- Kanta: G13 ROT
- Energiatehokkuusluokka: B
- Elinikä: 75 000 h
- 7 vuoden tuotetakuu
- Kohteisiin, joissa halutaan maksimoida energiansäästö
- Yleisvalaistus
- Elintarviketeollisuus
- Teollisuus
- Toimistot
- Varastot
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.