PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1500 830 2500lm 23W UN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 23...23 W
Valovirta - 2500...2500 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 1514 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8718696801727
Sähkönumero
4926000
Toimittajan tuotenumero
929001869502
Tukkuerä
10
Lampputeho:
23...23 W
Valovirta:
2500...2500 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
1514 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
240...240 °
Valotehokkuus:
108 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2500 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
130...130 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
23 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.2 %
Philips CorePro LED-valoputki T8 Universal
Ominaisuudet
- Valovirta: 2500 lm
- Teho: 23 W
- Korvaa 58 W T8 loisteputken
- Valotehokkuus: 108 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 240°
- Ei himmennettävä
- Soveltuu magneettiselle kuristimelle, elektroniselle liitäntälaitteelle ja myös suoraan verkkovirralle
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: taipumaton lasi
- Pakkaus sisältää EMP-sytyttimen
- Kanta: G13
- Pituus: 1500 mm
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä: 50 000 h
- tuotetakuu: 3 vuotta
- Yleisvalaistus
- Toimistot
- Koulut
- Myymälät
CorePro LEDtube Universal T8 soveltuu magneettiselle kuristimelle, elektroniselle liitäntälaitteelle ja myös suoraan verkkovirralle. LED-putken valovirta 2500 lm (High Output) ja värilämpötila 3000 K. Valoputki korvaa 1500 mm 58 W T8 loisteputken. Tuotteella on 50 000 tunnin käyttöikä. Tuotteella on erinomainen yhteensopivuus, joten valitse huoleton vaihtoehto, kun päivität perinteisiä loisteputkia LEDiin.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.