PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1500 830 2900lm 18W EM230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi
PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1500 830 2900lm 18W EM230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

8718699592417

Sähkönumero

4926008

Toimittajan tuotenumero

929001922902

Tukkuerä

10

Philips MASTER LED-valoputki 1500mm HO 18.2W 830 T8. Pituus 1500mm, teho 18.2W (korvaa 58W), valovirta 2900lm, värilämpötila 3000K,värintoistoind. Ra80, kääntyvät päätykappaleet, elinikä 75 000h, magneettiselle kuristimelle tai verkkovirtaan.

Philips MASTER LED-valoputki T8


Ominaisuudet
  • Valovirta: 2900 lm
  • Teho: 18.2 W
  • Korvaa 58 W T8 loisteputken
  • Valotehokkuus: 159 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 160°
  • Ei himmennettävä
  • Verkkovirralle tai magneettiselle kuristimille
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: muovi
  • Soveltuu elintarviketeollisuuteen, sirpalesuojattu
  • Pakkaus sisältää EMP-sytyttimen
  • Kanta: G13
  • Pituus: 1500 mm
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä: 75 000 h
  • tuotetakuu: 5 vuotta
Käyttö
  • Yleisvalaistus
  • Toimistot
  • Koulut
  • Kaupat

Philips MASTER LED-valoputki on T8-putkien parhaimmistoa, joka muovimateriaalinsa takia soveltuu elintarviketeollisuuteen ja on sirpalesuojattu. Muita käyttökohteita ovat yleisvalaistuskohteet, toimistot ja koulut. Lampun valovirta 2900 lm ja värilämpötila 3000 K. Valoputki korvaa 1500 mm T8 58 W loisteputken. Tuotteella on pitkä, 75 000 h käyttöikä ja viiden vuoden tuotetakuu. Putken voi asentaa suoraan verkkovirralle maksimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi, tai magneettiselle kuristimelle.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.