PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1500 840 3500lm 26W EM230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 25.9...25.9 W
Valovirta - 3500...3500 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1514 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CorePro LED tube
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8720169278660
Sähkönumero
4926075
Toimittajan tuotenumero
929003746502
Tukkuerä
20
Lampputeho:
25.9...25.9 W
Valovirta:
3500...3500 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1514 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
240...240 °
Valotehokkuus:
135 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3500 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
130...130 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
26 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 3500 lm
- Teho: 25.9 W
- Korvaa 58 W perinteisen T8-loisteputken
- Valotehokkuus: 135 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 240°
- Ei himmennettävä
- Verkkovirralle tai elektromagneettiselle kuristimelle
- EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: lasi
- Pituus: 1500 mm
- Kanta: G13
- Energiatehokkuusluokka: D
- Elinikä: 50 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Teollisuus
- Toimistot
- Varastot
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.









