PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1500 840 3700lm 17.6W UE A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 17.6...17.6 W
Valovirta - 3700...3700 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1514 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER LEDtube
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8719514431683
Sähkönumero
4922910
Toimittajan tuotenumero
929003482302
Tukkuerä
1
Lampputeho:
17.6...17.6 W
Valovirta:
3700...3700 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1514 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
100000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
160...160 °
Valotehokkuus:
210 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3700 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
73...93 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
18 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 3700 lm
- Teho: 17.6 W
- Korvaa perinteisen 58 W T8-valoputken
- Korkea valotehokkuus: 210 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 160°
- Ei himmennettävä
- Verkkovirralle tai elektromagneettiselle kuristimelle
- EMP-turvasytytin sisältyy pakkaukseen
- Kääntyvät päätykappaleet
- Takaisinmaksuaika alle 5 kk korvattaessa perinteinen loistelamppu
- Takaisinmaksuaika 1,5 vuotta korvattaessa tavallinen LED-valoputki
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: sirpaloitumaton muovi
- Kanta: G13 ROT
- Pituus: 1500 mm
- Energiatehokkuusluokka: A
- Elinikä: 100 000 h
- Tuotetakuu: 10 vuotta
- Kohteisiin, joissa halutaan maksimoida energiansäästö
- Yleisvalaistus
- Elintarviketeollisuus
- Toimistot
- Koulut
- Kaupat
Philips MASTER Ultra Efficient LED-valoputki on markkinoiden energiatehokkain LED-valoputki, jonka käyttöikä on jopa kolminkertainen keskimääräiseen LED-putkeen verrattuna. MASTER LEDtube UE säästää energiaa jopa 44 % tavalliseen LED-putkeen verrattuna. Valoputken valotehokkuus yltää 210 lm/W, kuuluen A-energialuokkaan. Valoputken pituus on 1500 mm ja se sopii asennettavaksi sekä verkkovirralle että elektromagneettiselle kuristimelle. Valoputken värilämpötila on 4000 K ja valovirta 3700 lm. MASTER LED UE-valoputken käyttöikä on jopa 100 000 tuntia ja tuotetakuuaika 10 vuotta.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.