PHILIPS - Liiketunnistin langaton - Interact ulkoliiketunnistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - multisensori
Halkaisija - 80.9 mm
Korkeus - 41.7 mm
Ohjausmenetelmä - RF
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514478770
Sähkönumero
2807515
Toimittajan tuotenumero
913701063403
Tukkuerä
64
Malli / Tyyppi:
multisensori
Halkaisija:
80.9 mm
Korkeus:
41.7 mm
Ohjausmenetelmä:
RF
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
kyllä
Energiankulutus:
0.108 W
Ominaisuudet
- Interact Ready - soveltuu käytettäväksi langattoman valaistuksen ohjauksen kanssa
- PIR-liike- ja läsnäolotunnistin ja päivänvalotunnistin
- Valaisimen integrointi Zhaga D4i-liittimellä valaisimen alapuolelta
- Langaton tiedonsiirto, kerää dataa parkkipaikan käyttöasteesta, energiansäästöistä, yms.
- Salattu langaton tiedonsiirto estää pääsyn ulkopuolisilta laitteilta
- Zigbee- ja Bluetooth Low Energy (BLE) -lähetinvastaanotin
- Pakkaus sisältää tunnistuskulmaa rajaavan lisävarusteen
- IP66-luokitus
- Käyttölämpötila: - 40...+ 55 °C
- Halkaisija: 80.9 mm
- Asennuskorkeus: 4 - 12 metriä
- Havaintoalue: 15.2 metriä
- Elinikä: 100 000 h
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Ulkoparkkipaikat
- Rakennusten ulkoympäristöt
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.







