PHILIPS - Lineaarilamppu - R7S 830 950LM 60W=7W 78MM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7...7 W
Valovirta - 950...950 lm
Kanta - R7s
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169301931
Sähkönumero
4724472
Toimittajan tuotenumero
929003791302
Tukkuerä
10
Lampputeho:
7...7 W
Valovirta:
950...950 lm
Kanta:
R7s
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
78 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
135 lm/W
Lampun muoto:
pitkittäinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
950 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
51...51 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 950 lm
- Teho: 7 W
- Korvaa 60 W kaksikantaisten lineaarisen R7S-lampun
- Valotehokkuus: 135 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Keilakulma: 300°
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Ei himmennettävä
- Käyttölämpötila: -20...+45 ˚C
- Kanta: R7S
- Lampun muoto: lineaarinen
- Lampun materiaali: muovi
- Lampun viimeistely: kirkas
- Energiatehokkuusluokka: D
- Elinikä 15 000 h
- 2 vuoden tuotetakuu
- Käytävät
- Jalkalamput
- Rakennustyömaiden valaistus
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.