PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - BN126Z SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 57 mm
Leveys - 22 mm
Lisätarvike - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8710163365749
Sähkönumero
4355526
Toimittajan tuotenumero
911401776802
Tukkuerä
108
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
57 mm
Leveys:
22 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Korkeus:
1000 mm
Läpinäkyvä:
ei
Philips CoreLine Batten mekaaninen lisätarvike BN126Z SC. Suspensionkit. Ripustussarja CoreLine Batten runkovalaisimelle. Philips CoreLine Batten ripustussarja
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
- Materiaali: teräs
- Väri: teräs
- IP-luokitus: IP02
- IK-luokitus: IK04
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 1000 x 22 x 57 mm
- 4350520: 6400lm CCT 120cm IP40/20 IA
- 4350547: 8000lm CCT 150cm IP40/20 IA
- 4350697: 25/41kLM CCT 120cm ON/OFF
- 4350699: 15/24kLM CCT 60cm ON/OFF
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.




