PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - BY020Z G2 ALU

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Avauskulma - 82 °

  • Väri - alumiini

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

8719514530171

Sähkönumero

4351458

Toimittajan tuotenumero

911401657907

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Avauskulma:

82 °

Väri:

alumiini

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

muu

Materiaali:

alumiini

Pituus:

382 mm

Leveys:

382 mm

Halkaisija:

382 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

kyllä

Korkeus/syvyys:

156 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:

rakenteinen

Philips Ledinaire Highbay mekaaninen lisätarvike BY020Z G2 ALU.Ledinaire Highbay -valaisimen kanssa yhteensopiva heijastin. Ledinaire Highbay -syväsäteilijän heijastin

Ominaisuudet

  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 156 x 382 x 382 mm
  • Materiaali: alumiini
  • Soveltuu käytettäväksi Ledinaire Highbay 10500 lm version kanssa (sähkönumero 4351457)
  • 5 vuoden tuotetakuu

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.