PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - BY021Z G2 ALU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Avauskulma - 82 °
Väri - alumiini
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ledinaire highbay
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8719514530164
Sähkönumero
4351459
Toimittajan tuotenumero
911401658007
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Avauskulma:
82 °
Väri:
alumiini
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
muu
Materiaali:
alumiini
Pituus:
480 mm
Leveys:
480 mm
Halkaisija:
480 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
kyllä
Korkeus/syvyys:
194 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
rakenteinen
Ominaisuudet
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 194 x 480 x 480 mm
- Materiaali: alumiini
- Soveltuu käytettäväksi 20 500 lm version kanssa (sähkönumero 4351456)
- 5 vuoden tuotetakuu
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.