PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - Highbay heijastin AL-L_Z


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169753792
Sähkönumero
4350505
Toimittajan tuotenumero
911401812987
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
150 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
437 mm
Philips Ledinaire Highbay optinen heijastin HIGHBAY REFLECTOR AL-L_Z.Soveltuu käytettäväksi Ledinaire Highbay All-in -syväsäteilijävalaisimenkanssa. Philips Ledinaire Highbay optinen heijastin
Ominaisuudet
Philips Ledinaire Highbay -syväsäteilijän optinen heijastin rajaa valokeilaa ja auttaa suuntaamaan valoa rajatummalle alueelle. Heijastin estää valon häikäisyn sivulle. Optinen heijastin soveltuu käytettäväksi tuotteen Philips Ledinaire Highbay All-in -syväsäteilijävalaisimen kanssa (sähkönumero: 4350504).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Korkeus: 150 mm
- Halkaisija: 437 mm
- Väri: hopea
- Materiaali: alumiini
- Teollisuus
- Logistiikka
- Varastot
Philips Ledinaire Highbay -syväsäteilijän optinen heijastin rajaa valokeilaa ja auttaa suuntaamaan valoa rajatummalle alueelle. Heijastin estää valon häikäisyn sivulle. Optinen heijastin soveltuu käytettäväksi tuotteen Philips Ledinaire Highbay All-in -syväsäteilijävalaisimen kanssa (sähkönumero: 4350504).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.