PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - Highbay kiinnityssanka MB_Z


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 123.5 mm
Leveys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169753808
Sähkönumero
4350519
Toimittajan tuotenumero
911401813087
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
123.5 mm
Leveys:
35 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
97 mm
Läpinäkyvä:
ei
Philips Ledinaire Highbay All In -kiinnityssanka HIGHBAY MB_Z. Väri:musta. Soveltuu käytettäväksi Ledinaire Highbay All-in -syväsäteilijävalaisimen kanssa. Philips Ledinaire Highbay All In -kiinnityssanka
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 97 x 35 x 124 mm
- Väri: musta
- Materiaali: teräs
- Pakkaus sisältää sangan ja kiinnitykseen tarvittavat ruuvit vastakappaleineen
- Teollisuus
- Logistiikka
- Varastot
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.