PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - LL200Z MB-SW WH (2PCS)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 40 mm
Leveys - 67 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514188549
Sähkönumero
4355536
Toimittajan tuotenumero
910925867566
Tukkuerä
6
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
40 mm
Leveys:
67 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
62 mm
Läpinäkyvä:
ei
Philips Coreline Trunking Gen2 mekaaninen lisäosa LL200Z MB-SW WH(2PCS). Ripustuskiinnike CoreLine Trunking Gen2 -valaisimille. Philips CoreLine Trunking ripustuskiinnike
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 62 x 67 x 40 mm
- Materiaali: teräs
- Väri: valkoinen
- Pakkaus sisältää 2 kappaletta ripustuskiinnikkeitä
- 4355538: LL217X 80S/840 1XPSU BV WB TW3
- 4355539: LL217X 80S/840 1x PSU BV WB
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.




