PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - LS corner connector IP20 50pcs


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitäntäsetti
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514354999
Sähkönumero
4151362
Toimittajan tuotenumero
929003167702
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitäntäsetti
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Philips LS corner connector mekaaninen lisätarvike IP20 50pcs EU kulmanjatkopala Philips LEDStrip corner connector kulman jatkopala
Ominaisuudet
Philips MASTER LEDstrip ja CorePro LEDstrip -tuotteiden kanssa yhteensopiva lisätarvike asennukseen (kulman jatkopala). Pakkaus sisältää 50 kappaletta kulman jatkopaloja.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 4 x 11 x 182 mm
- 50 kpl/pakkaus
- IP-luokitus: IP20
- Philips MASTER LEDstrip 4151341-4151360
- Philips CorePro LEDstrip 4151325-4151340
Philips MASTER LEDstrip ja CorePro LEDstrip -tuotteiden kanssa yhteensopiva lisätarvike asennukseen (kulman jatkopala). Pakkaus sisältää 50 kappaletta kulman jatkopaloja.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.