PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - RC059Z SMB W60L60 kehys


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava kotelo 
- Materiaali - alumiini 
- Väri - valkoinen 
- Pituus - 602 mm 
- Leveys - 602 mm 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
8720169752177
Sähkönumero
4151436
Toimittajan tuotenumero
911401808087
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pinta-asennettava kotelo
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
602 mm
Leveys:
602 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
72 mm
Läpinäkyvä:
ei
Philips CoreLine ja Ledinaire Panel moduulivalaisimienpinta-asennuskehys RC059Z SMB W60L60. Sopiva 60x60cm koon valaisimelle,väri valkoinen. Philips CoreLine ja Ledinaire Panel moduulivalaisimien pinta-asennuskehys 
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 72 x 602 x 602 mm
- Materiaali: alumiini
- Väri: valkoinen
- Yhteensopiva sekä CoreLine että Ledinaire Panel -paneelivalaisimien kanssa
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.




