PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - RC159Z kipsilevykatto SMB-PLC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - nikkeli
Pituus - 55 mm
Leveys - 29 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169752481
Sähkönumero
4151442
Toimittajan tuotenumero
911401809287
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
nikkeli
Pituus:
55 mm
Leveys:
29 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
33 mm
Läpinäkyvä:
ei
Philips CoreLine ja Ledinaire Panel alakattokiinnikesarja RC159Z PlasterCeiling SMB-PLC. Kipsilevykannakkeet x4. Philips CoreLine ja Ledinaire Panel -moduulivalaisimen asennussarja kipsilevykattoon
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 33 x 29 x 55 mm
- Materiaali: teräs
- Väri: hopeanvalkoinen
- Yhteensopiva sekä CoreLine että Ledinaire Panel -paneelivalaisimien kanssa
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.




