PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - RC159Z ripustussetti SME-4 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 1800 mm
Leveys - 93 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169752498
Sähkönumero
4151440
Toimittajan tuotenumero
911401809387
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
1800 mm
Leveys:
93 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
30 mm
Läpinäkyvä:
ei
Philips CoreLine ja Ledinaire Panel DALI-versioiden ripustussetti RC159ZSuspension set SME-4 WH. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli,ripustusvaijeri, kattokiinnike, kattokuppi, väri valkoinen. Philips CoreLine ja Ledinaire Panel -moduulivalaisimen ripustussarja
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 30 x 93 x 1800 mm
- Virtajohto: 4 x 0.75mm²
- Materiaali: teräs
- Väri: valkoinen
- Yhteensopiva sekä CoreLine että Ledinaire Panel -paneelivalaisimien DALI-versioiden kanssa
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.




