PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - SP250Z SM3

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - hopea

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Korkeus - 1500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699798161

Sähkönumero

4151414

Toimittajan tuotenumero

912401483461

Tukkuerä

10

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

hopea

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

1500 mm

Läpinäkyvä:

ei

Philips TrueCircle ripustussarja SP250Z SM3 Philips TrueCircle pinta-/ripustusvalaisinten ripustussarja

Ripustussarja TrueCircle pinta-/ripustusvalaisimiin:
  • Valkoinen 380 mm halkaisijan valaisin (4151387)
  • Musta 380 mm halkaisijan valaisin (4151388)
  • Valkoinen 500 mm halkaisijan valaisin (4151389)
  • Musta 500 mm halkaisijan valaisin (4151390)
Philips TrueCircle on pyöreä pinta- ja ripustusasennettava valaisin, jonka klassinen muotoilu sopii tilaan kuin tilaan.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.