PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - SP350Z EP WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pääty
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 70 mm
Leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8719514624054
Sähkönumero
4250672
Toimittajan tuotenumero
910925868341
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pääty
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
70 mm
Leveys:
70 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
2.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Philips KeyLine mekaaninen lisätarvike SP350Z EP WH. Päätypalat KeyLinevalaisimeen, valkoinen. Philips KeyLine lisätarvike
Philips KeyLine on huippuluokan tuotesarja, jonka ohut ja minimalistinen muotoilu sopii huomaamattomaan asennukseen. Korkean valovirran ansiosta sillä voidaan valaista kirkkaasti hämärätkin toimistotilat. Vähäisen häikäisyn ansiosta KeyLine -tuotteiden valo on miellyttävää silmälle ja se täyttää työpistevalaistuksen edellyttämät UGR19-standardit. KeyLine on ihanteellinen valinta niin valolinjoihin, yksittäisiin ripustusvalaistusta edellyttäviin tiloihin kuin pinta-asennukseenkin. Tämä tuotevalikoima tarjoaa loputtomat asennusmahdollisuudet. KeyLine-tuotesarjan joustavuus on eripituisten, -väristen ja -tehoisten ratkaisujen ansiota. Valaisimia voidaan asentaa L-kirjaimen muotoon yhtä hyvin kuin suoriin riveihin. KeyLine tarjoaa erinomaisen hinta-laatu suhteen valon tehokkuudesta tinkimättä.
• Saatavilla olevat pituudet: 600, 1200 and 1500 mm
• Häikäisyindeksi: UGR < 19
• Saatavilla olevat värilämpötilat: 3000 and 4000 K
• Valovirta: jopa 5000 lm 1500 mm versioissa ja 4000lm 1200 mm versioissa
• Asennus: Pinta -ja ripustusasennus, soveltuu valojonojen muodostukseen
• Värivaihtoehdot: alumiini, valkoinen ja musta
• ON/OFF -versiot (PSU)
• Interact -järjestelmän kanssa yhteensopivat versiot (WIA)
• DALI -versiot (PSD)
• Elinikä 50 000 h L80
• Tuotetakuu: 5 vuotta
• IP-luokitus: IP 20
HUOM: VALAISIN EI SISÄLLÄ ASENNUKSEEN TARVITTAVIA OSIA TAI PÄÄTYKAPPALEITA
Alla tarvittavat esimerkkikokoonpanot eri asennustavoille:
Yksittäisvalaisin pinta-asennukseen: Valaisin + päätykappaleet + pinta-asennuskiinnike
Yksittäisvalaisin ripustusasennukseen: Valaisin + päätykappaleet + ripustussarja kattokupilla
Jonovalaisin pinta-asennukseen: Valaisimet + päätykappaleet + yhdyskiinnikkeet + pinta-asennuskiinnikkeet (+ kulmavalaisin kulmien muodostukseen)
Jonovalaisin ripustusasennukseen: Valaisimet + päätykappaleet + yhdyskiinnikkeet + ripustussarja kattokupilla + ripustussarja ilman kattokuppia (+ kulmavalaisin kulmien muodostukseen)
HUOM: Saatavilla myös 3-napainen virtajohto 3-vaiheläpijohdotukseen ja 5-napainen virtajohto DALI-asennukseen.
Yhteenveto KeyLine -valaisimien asennustarvikkeista:
• 4250651 SP350Z SM2 WH. Keyline ripustussarja. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x1, kattokuppi x 1, valkoinen.
• 4250654 SP350Z SM2 SI. Keyline ripustussarja. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x1, kattokuppi x 1, hopeinen.
• 4250657 SP350Z C1700P3 SI. 3-napainen virtajohto 1700mm, hopeinen.
• 4250660 SP350Z C1700P5 SI. 5-napainen virtajohto 1700mm, hopeinen.
• 4250672 SP350Z EP WH. Päätykappaleet KeyLine valaisimeen, valkoinen.
• 4250675 SP350Z EP BK. Päätykappaleet KeyLine valaisimeen, musta.
• 4250678 SP350Z EP SI. Päätykappaleet KeyLine valaisimeen, alumiini.
• 4250679 SP350Z CP. Yhdyskiinnike KeyLine valaisimen jonoasennukseen.
• 4250680 SP350Z CMB. Pinta-asennuskiinnike KeyLine valaisimeen.
• 4250681 SP350Z SW2. Ripustussarja KeyLine valaisimeen. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x2.
• 4250663 SM350X 27S/840 PSD L60L60 ALU. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: alumiini.
• 4250666 SM350X 27S/840 PSD L60L60 WH. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: valkoinen
• 4250669 SM350X 27S/840 PSD L60L60 BK. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: musta
Philips KeyLine on huippuluokan tuotesarja, jonka ohut ja minimalistinen muotoilu sopii huomaamattomaan asennukseen. Korkean valovirran ansiosta sillä voidaan valaista kirkkaasti hämärätkin toimistotilat. Vähäisen häikäisyn ansiosta KeyLine -tuotteiden valo on miellyttävää silmälle ja se täyttää työpistevalaistuksen edellyttämät UGR19-standardit. KeyLine on ihanteellinen valinta niin valolinjoihin, yksittäisiin ripustusvalaistusta edellyttäviin tiloihin kuin pinta-asennukseenkin. Tämä tuotevalikoima tarjoaa loputtomat asennusmahdollisuudet. KeyLine-tuotesarjan joustavuus on eripituisten, -väristen ja -tehoisten ratkaisujen ansiota. Valaisimia voidaan asentaa L-kirjaimen muotoon yhtä hyvin kuin suoriin riveihin. KeyLine tarjoaa erinomaisen hinta-laatu suhteen valon tehokkuudesta tinkimättä.
• Saatavilla olevat pituudet: 600, 1200 and 1500 mm
• Häikäisyindeksi: UGR < 19
• Saatavilla olevat värilämpötilat: 3000 and 4000 K
• Valovirta: jopa 5000 lm 1500 mm versioissa ja 4000lm 1200 mm versioissa
• Asennus: Pinta -ja ripustusasennus, soveltuu valojonojen muodostukseen
• Värivaihtoehdot: alumiini, valkoinen ja musta
• ON/OFF -versiot (PSU)
• Interact -järjestelmän kanssa yhteensopivat versiot (WIA)
• DALI -versiot (PSD)
• Elinikä 50 000 h L80
• Tuotetakuu: 5 vuotta
• IP-luokitus: IP 20
HUOM: VALAISIN EI SISÄLLÄ ASENNUKSEEN TARVITTAVIA OSIA TAI PÄÄTYKAPPALEITA
Alla tarvittavat esimerkkikokoonpanot eri asennustavoille:
Yksittäisvalaisin pinta-asennukseen: Valaisin + päätykappaleet + pinta-asennuskiinnike
Yksittäisvalaisin ripustusasennukseen: Valaisin + päätykappaleet + ripustussarja kattokupilla
Jonovalaisin pinta-asennukseen: Valaisimet + päätykappaleet + yhdyskiinnikkeet + pinta-asennuskiinnikkeet (+ kulmavalaisin kulmien muodostukseen)
Jonovalaisin ripustusasennukseen: Valaisimet + päätykappaleet + yhdyskiinnikkeet + ripustussarja kattokupilla + ripustussarja ilman kattokuppia (+ kulmavalaisin kulmien muodostukseen)
HUOM: Saatavilla myös 3-napainen virtajohto 3-vaiheläpijohdotukseen ja 5-napainen virtajohto DALI-asennukseen.
Yhteenveto KeyLine -valaisimien asennustarvikkeista:
• 4250651 SP350Z SM2 WH. Keyline ripustussarja. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x1, kattokuppi x 1, valkoinen.
• 4250654 SP350Z SM2 SI. Keyline ripustussarja. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x1, kattokuppi x 1, hopeinen.
• 4250657 SP350Z C1700P3 SI. 3-napainen virtajohto 1700mm, hopeinen.
• 4250660 SP350Z C1700P5 SI. 5-napainen virtajohto 1700mm, hopeinen.
• 4250672 SP350Z EP WH. Päätykappaleet KeyLine valaisimeen, valkoinen.
• 4250675 SP350Z EP BK. Päätykappaleet KeyLine valaisimeen, musta.
• 4250678 SP350Z EP SI. Päätykappaleet KeyLine valaisimeen, alumiini.
• 4250679 SP350Z CP. Yhdyskiinnike KeyLine valaisimen jonoasennukseen.
• 4250680 SP350Z CMB. Pinta-asennuskiinnike KeyLine valaisimeen.
• 4250681 SP350Z SW2. Ripustussarja KeyLine valaisimeen. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x2.
• 4250663 SM350X 27S/840 PSD L60L60 ALU. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: alumiini.
• 4250666 SM350X 27S/840 PSD L60L60 WH. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: valkoinen
• 4250669 SM350X 27S/840 PSD L60L60 BK. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: musta




