PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - SP350Z SM2 SI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - hopea
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8719514624115
Sähkönumero
4250654
Toimittajan tuotenumero
910925868347
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
hopea
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Philips KeyLine mekaaninen lisätarvike SP350Z SM2 SI. Korkeussäädettäväripustuskaapeli x2, kattokiinnike x1, kattokuppi x 1, hopeinen. Philips KeyLine ripustussarja
Philips KeyLine on huippuluokan tuotesarja, jonka ohut ja minimalistinen muotoilu sopii huomaamattomaan asennukseen. Korkean valovirran ansiosta sillä voidaan valaista kirkkaasti hämärätkin toimistotilat. Vähäisen häikäisyn ansiosta KeyLine -tuotteiden valo on miellyttävää silmälle ja se täyttää työpistevalaistuksen edellyttämät UGR19-standardit. KeyLine on ihanteellinen valinta niin valolinjoihin, yksittäisiin ripustusvalaistusta edellyttäviin tiloihin kuin pinta-asennukseenkin. Tämä tuotevalikoima tarjoaa loputtomat asennusmahdollisuudet. KeyLine-tuotesarjan joustavuus on eripituisten, -väristen ja -tehoisten ratkaisujen ansiota. Valaisimia voidaan asentaa L-kirjaimen muotoon yhtä hyvin kuin suoriin riveihin. KeyLine tarjoaa erinomaisen hinta-laatu suhteen valon tehokkuudesta tinkimättä.
• Saatavilla olevat pituudet: 600, 1200 and 1500 mm
• Häikäisyindeksi: UGR < 19
• Saatavilla olevat värilämpötilat: 3000 and 4000 K
• Valovirta: jopa 5000 lm 1500 mm versioissa ja 4000lm 1200 mm versioissa
• Asennus: Pinta -ja ripustusasennus, soveltuu valojonojen muodostukseen
• Värivaihtoehdot: alumiini, valkoinen ja musta
• ON/OFF -versiot (PSU)
• Interact -järjestelmän kanssa yhteensopivat versiot (WIA)
• DALI -versiot (PSD)
• Elinikä 50 000 h L80
• Tuotetakuu: 5 vuotta
• IP-luokitus: IP 20
HUOM: VALAISIN EI SISÄLLÄ ASENNUKSEEN TARVITTAVIA OSIA TAI PÄÄTYKAPPALEITA
Alla tarvittavat esimerkkikokoonpanot eri asennustavoille:
Yksittäisvalaisin pinta-asennukseen: Valaisin + päätykappaleet + pinta-asennuskiinnike
Yksittäisvalaisin ripustusasennukseen: Valaisin + päätykappaleet + ripustussarja kattokupilla
Jonovalaisin pinta-asennukseen: Valaisimet + päätykappaleet + yhdyskiinnikkeet + pinta-asennuskiinnikkeet (+ kulmavalaisin kulmien muodostukseen)
Jonovalaisin ripustusasennukseen: Valaisimet + päätykappaleet + yhdyskiinnikkeet + ripustussarja kattokupilla + ripustussarja ilman kattokuppia (+ kulmavalaisin kulmien muodostukseen)
HUOM: Saatavilla myös 3-napainen virtajohto 3-vaiheläpijohdotukseen ja 5-napainen virtajohto DALI-asennukseen.
Yhteenveto KeyLine -valaisimien asennustarvikkeista:
• 4250651 SP350Z SM2 WH. Keyline ripustussarja. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x1, kattokuppi x 1, valkoinen.
• 4250654 SP350Z SM2 SI. Keyline ripustussarja. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x1, kattokuppi x 1, hopeinen.
• 4250657 SP350Z C1700P3 SI. 3-napainen virtajohto 1700mm, hopeinen.
• 4250660 SP350Z C1700P5 SI. 5-napainen virtajohto 1700mm, hopeinen.
• 4250672 SP350Z EP WH. Päätykappaleet KeyLine valaisimeen, valkoinen.
• 4250675 SP350Z EP BK. Päätykappaleet KeyLine valaisimeen, musta.
• 4250678 SP350Z EP SI. Päätykappaleet KeyLine valaisimeen, alumiini.
• 4250679 SP350Z CP. Yhdyskiinnike KeyLine valaisimen jonoasennukseen.
• 4250680 SP350Z CMB. Pinta-asennuskiinnike KeyLine valaisimeen.
• 4250681 SP350Z SW2. Ripustussarja KeyLine valaisimeen. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x2.
• 4250663 SM350X 27S/840 PSD L60L60 ALU. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: alumiini.
• 4250666 SM350X 27S/840 PSD L60L60 WH. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: valkoinen
• 4250669 SM350X 27S/840 PSD L60L60 BK. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: musta
Philips KeyLine on huippuluokan tuotesarja, jonka ohut ja minimalistinen muotoilu sopii huomaamattomaan asennukseen. Korkean valovirran ansiosta sillä voidaan valaista kirkkaasti hämärätkin toimistotilat. Vähäisen häikäisyn ansiosta KeyLine -tuotteiden valo on miellyttävää silmälle ja se täyttää työpistevalaistuksen edellyttämät UGR19-standardit. KeyLine on ihanteellinen valinta niin valolinjoihin, yksittäisiin ripustusvalaistusta edellyttäviin tiloihin kuin pinta-asennukseenkin. Tämä tuotevalikoima tarjoaa loputtomat asennusmahdollisuudet. KeyLine-tuotesarjan joustavuus on eripituisten, -väristen ja -tehoisten ratkaisujen ansiota. Valaisimia voidaan asentaa L-kirjaimen muotoon yhtä hyvin kuin suoriin riveihin. KeyLine tarjoaa erinomaisen hinta-laatu suhteen valon tehokkuudesta tinkimättä.
• Saatavilla olevat pituudet: 600, 1200 and 1500 mm
• Häikäisyindeksi: UGR < 19
• Saatavilla olevat värilämpötilat: 3000 and 4000 K
• Valovirta: jopa 5000 lm 1500 mm versioissa ja 4000lm 1200 mm versioissa
• Asennus: Pinta -ja ripustusasennus, soveltuu valojonojen muodostukseen
• Värivaihtoehdot: alumiini, valkoinen ja musta
• ON/OFF -versiot (PSU)
• Interact -järjestelmän kanssa yhteensopivat versiot (WIA)
• DALI -versiot (PSD)
• Elinikä 50 000 h L80
• Tuotetakuu: 5 vuotta
• IP-luokitus: IP 20
HUOM: VALAISIN EI SISÄLLÄ ASENNUKSEEN TARVITTAVIA OSIA TAI PÄÄTYKAPPALEITA
Alla tarvittavat esimerkkikokoonpanot eri asennustavoille:
Yksittäisvalaisin pinta-asennukseen: Valaisin + päätykappaleet + pinta-asennuskiinnike
Yksittäisvalaisin ripustusasennukseen: Valaisin + päätykappaleet + ripustussarja kattokupilla
Jonovalaisin pinta-asennukseen: Valaisimet + päätykappaleet + yhdyskiinnikkeet + pinta-asennuskiinnikkeet (+ kulmavalaisin kulmien muodostukseen)
Jonovalaisin ripustusasennukseen: Valaisimet + päätykappaleet + yhdyskiinnikkeet + ripustussarja kattokupilla + ripustussarja ilman kattokuppia (+ kulmavalaisin kulmien muodostukseen)
HUOM: Saatavilla myös 3-napainen virtajohto 3-vaiheläpijohdotukseen ja 5-napainen virtajohto DALI-asennukseen.
Yhteenveto KeyLine -valaisimien asennustarvikkeista:
• 4250651 SP350Z SM2 WH. Keyline ripustussarja. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x1, kattokuppi x 1, valkoinen.
• 4250654 SP350Z SM2 SI. Keyline ripustussarja. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x1, kattokuppi x 1, hopeinen.
• 4250657 SP350Z C1700P3 SI. 3-napainen virtajohto 1700mm, hopeinen.
• 4250660 SP350Z C1700P5 SI. 5-napainen virtajohto 1700mm, hopeinen.
• 4250672 SP350Z EP WH. Päätykappaleet KeyLine valaisimeen, valkoinen.
• 4250675 SP350Z EP BK. Päätykappaleet KeyLine valaisimeen, musta.
• 4250678 SP350Z EP SI. Päätykappaleet KeyLine valaisimeen, alumiini.
• 4250679 SP350Z CP. Yhdyskiinnike KeyLine valaisimen jonoasennukseen.
• 4250680 SP350Z CMB. Pinta-asennuskiinnike KeyLine valaisimeen.
• 4250681 SP350Z SW2. Ripustussarja KeyLine valaisimeen. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x2.
• 4250663 SM350X 27S/840 PSD L60L60 ALU. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: alumiini.
• 4250666 SM350X 27S/840 PSD L60L60 WH. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: valkoinen
• 4250669 SM350X 27S/840 PSD L60L60 BK. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: musta