PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - WL140Z Deco Ring GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CoreLine wall-mount
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8719514535633
Sähkönumero
4250165
Toimittajan tuotenumero
911401872882
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
61 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
390 mm
Philips CoreLine wall-mounted mekaaninen lisätarvike WL140Z Deco Ring GR. Harmaa koristekehys CoreLine wall-mounted valaisimeen. Philips CoreLine Wall-mounted yleisvalaisimen koristekehys
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Väri: harmaa
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 61 x 390 x 390 mm
- Kulkuväylät
- Rappukäytävät, portaikot
- Sisäänkäynnit
- Kylpyhuoneet
- Pysäköintihallit
- Harmaa heijastinkupu CoreLine wall-mounted -valaisimen seinäasennukseen (4250156)
- Musta heijastinkupu CoreLine wall-mounted -valaisimen seinäasennukseen (4250159)
- Valkoinen heijastinkupu CoreLine wall-mounted -valaisimen seinäasennukseen (4250162)
- Musta koristekehys CoreLine wall-mounted -valaisimeen (4250168)
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.





