PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - WT210Z SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 28.8 mm
Leveys - 18.6 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514956117
Sähkönumero
4151371
Toimittajan tuotenumero
911401867884
Tukkuerä
100
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
28.8 mm
Leveys:
18.6 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1000 mm
Läpinäkyvä:
ei
Philips CoreLine Tubular Waterproof ripustussarja sisä- sekäulkovalaistukseen WT210Z SC CoreLine Tubular Waterproof ripustussarja sisä- ja ulkovalaistukseen
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Materiaali: ruostumaton teräs
- Pituus: 1000 mm
- Ripustussarja sisä- ja ulkovalaistukseen
- Elintarviketeollisuus (PMMA-versio)
- Karjatilat (PMMA-versio)
- Hallit ja kulkuväylät (PC-versio)
- (Osittain) avoimet pysäköintialueet, autotallit
- Korjaamot
- Yleisvalaistus
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.





