PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - WT210Z SW2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Korkeus - 1000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514956100
Sähkönumero
4151370
Toimittajan tuotenumero
911401867784
Tukkuerä
100
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1000 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
15 mm
Philips CoreLine Tubular Waterproof ripustussarja sisävalaistukseenWT210Z SW2 CoreLine Tubular Waterproof ripustussarja sisävalaistukseen
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Materiaali: ruostumaton teräs
- Pituus: 1000 mm
- Ripustussarja sisävalaistukseen
- Elintarviketeollisuus (PMMA-versio)
- Karjatilat (PMMA-versio)
- Hallit ja kulkuväylät (PC-versio)
- (Osittain) avoimet pysäköintialueet, autotallit
- Korjaamot
- Yleisvalaistus
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.