PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - ZGP203SP sovite 32mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718696987094
Sähkönumero
4517365
Toimittajan tuotenumero
910925864608
Tukkuerä
1
Philips sovite ZGP203 ZGP203SP INSERT_DIGI_UNI_LUMISTR 1(50). Sovitepala32mm. Philips Clearway -sovitepala
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Halkaisija: 32 mm



