PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Pituus - 275 mm
Leveys - 91 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514627079
Sähkönumero
4551712
Toimittajan tuotenumero
910925868646
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapteri
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Pituus:
275 mm
Leveys:
91 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
76 mm
Läpinäkyvä:
ei
Philips CoreLine Malaga mekaaninen lisätarvike LED small ZRP100 SPIGADAP CL MALAGA+LN STREETLIGHT. Adapteri CoreLine Malaga valaisimeen. CoreLine Malaga Spigot Adapter
CoreLine Malaga on uusi LED-valaisinperhe tie-, katu- ja asuinaluekäyttöön. Tuoteperhe koostuu kahdesta runkokoosta ja käyttää standardoitua Philipsin LED-moduulia valonlähteenä yhdessä Philips Xitanium -liitäntälaitetteen kanssa. CoreLine Malaga LED soveltuu kustannuskriittisiin kohteisiin – laadusta tai energiatehokkuudesta tinkimättä. CoreLine Malaga LED on täydellinen korvaaja perinteiselle teknologialle, kuten SOX-, SON- tai HPL-lampuille Optiikka on luotu korvaamaan 1:1 perinteiset valaisimet.
Adapterin ominaisuudet:
CoreLine Malaga on uusi LED-valaisinperhe tie-, katu- ja asuinaluekäyttöön. Tuoteperhe koostuu kahdesta runkokoosta ja käyttää standardoitua Philipsin LED-moduulia valonlähteenä yhdessä Philips Xitanium -liitäntälaitetteen kanssa. CoreLine Malaga LED soveltuu kustannuskriittisiin kohteisiin – laadusta tai energiatehokkuudesta tinkimättä. CoreLine Malaga LED on täydellinen korvaaja perinteiselle teknologialle, kuten SOX-, SON- tai HPL-lampuille Optiikka on luotu korvaamaan 1:1 perinteiset valaisimet.
Adapterin ominaisuudet:
- Yhteensopiva CoreLine Malaga BRP101 ja BRP102 valaisimien kanssa
- Materiaali: Alumiini
- Paino 1,1 kg