PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - ZRP220 AD60/60 A5 post top

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Pituus - 242 mm
Leveys - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CoreLine Malaga LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8727900621341
Sähkönumero
4551796
Toimittajan tuotenumero
910925227912
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapteri
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Pituus:
242 mm
Leveys:
78 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
135 mm
Läpinäkyvä:
ei
Philips CoreLine Malaga pylväskiinnike ZRP101/102 post top adapter. Philips CoreLine Malaga pylväskiinnike
Ominaisuudet
Käyttökohteet
Philips CoreLine Malaga on uusi LED-valaisinperhe tie-, katu- ja asuinaluekäyttöön. Tuoteperhe koostuu kahdesta runkokoosta ja käyttää standardoitua Philipsin LED-moduulia valonlähteenä yhdessä Philips Xitanium -liitäntälaitetteen kanssa. CoreLine Malaga LED soveltuu kustannuskriittisiin kohteisiin – laadusta tai energiatehokkuudesta tinkimättä. CoreLine Malaga LED on täydellinen korvaaja perinteiselle teknologialle, kuten SOX-, SON- tai HPL-lampuille Optiikka on luotu korvaamaan 1:1 perinteiset valaisimet.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Sovite asennukseen pylvään päähän Ø 48–60 mm
Käyttökohteet
- Tiet
- Kevyen liikenteen väylät
- Asuinalueet
- Pysäköintialueet
- Kadut
Philips CoreLine Malaga on uusi LED-valaisinperhe tie-, katu- ja asuinaluekäyttöön. Tuoteperhe koostuu kahdesta runkokoosta ja käyttää standardoitua Philipsin LED-moduulia valonlähteenä yhdessä Philips Xitanium -liitäntälaitetteen kanssa. CoreLine Malaga LED soveltuu kustannuskriittisiin kohteisiin – laadusta tai energiatehokkuudesta tinkimättä. CoreLine Malaga LED on täydellinen korvaaja perinteiselle teknologialle, kuten SOX-, SON- tai HPL-lampuille Optiikka on luotu korvaamaan 1:1 perinteiset valaisimet.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.




