PHILIPS - Moduulivalaisin - 3400LM 840 ON/OFF W60L60 6KPL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169516885
Sähkönumero
4151421
Toimittajan tuotenumero
911401876585
Tukkuerä
6
Philips Ledinaire Panel moduulivalaisin RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC6PK SC. Valovirta 3400lm, teho 28W, valotehokkuus 120lm/W, värilämpötila4000K, ON/OFF, UGR 22, koko 60x60cm, elinikä 75 000h (L70). Philips Ledinaire Panel moduulivalaisin
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Valovirta: 3400 lm
- Teho: 28 W
- Valotehokkuus: 120 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 120°
- Ei himmennettävä
- ON/OFF
- Häikäisyindeksi: UGR 22 (ei toimistoyhteensopiva)
- IP20 ja IK02-luokitus
- Koko: 60 x 60 cm
- Ripustus-, pinta- tai uppoasennettava
- Ulkoinen liitäntälaite
- Pyöräytettävä pikaliitin paneelin ja liitäntälaitteen välissä
- Vedonpoisto ilman ruuveja
- Ketjutettava
- Käyttölämpötila: -10 ... +35 °C
- Elinikä: 75 000 tuntia (L70)
- 5 vuoden tuotetakuu
- Pakkaus sisältää 6 kpl valaisinta (ilman yksittäispakkausta)
- Yleisvalaistus
- Toimistotilat
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.