PHILIPS - Muuntaja - CertaDrive LEDTransformer 180W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6947830488094
Sähkönumero
4025116
Toimittajan tuotenumero
929003426780
Tukkuerä
36
Philips CertaDrive LED Transformer muuntaja 180W 24VDC. COREPRO LEDstripvalonauhan kanssa yhteensopiva muuntaja. Philips CorePro LEDstrip muuntaja
Ominaisuudet
Huom! Perinteisille loisteputkille on saatavilla LED-korvaavuus. Löydät korvaavuuden täältä: www.conversiontool.lighting.philips.com/#/?locale=fi_fi,
Ominaisuudet
- ON/OFF
- Ei himmennettävä
- Soveltuu käytettäväksi eristysluokan II käyttökohteisiin
- Ottojännite: tasajännite
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Yliteho- ja ylijännitesuoja
- Automaattinen virrankatkaisu oikosulussa ja automaattinen uudelleenkäynnistys
- Tarkista LED-nauhojen enimmäispituus muuntajalle asennusohjeesta
- Myymälän esillepanovalaistus
- Lineaarinen korostusvalaistus
- Kylmäkaappien ja -altaiden valaistus
- Hyllyjen valaistus
- Nurkkavalaistus
- Epäsuora valaistus
- Julkisivuvalaistus
- Kylmäkaapit ja pakastealtaat
Huom! Perinteisille loisteputkille on saatavilla LED-korvaavuus. Löydät korvaavuuden täältä: www.conversiontool.lighting.philips.com/#/?locale=fi_fi,