PHILIPS - Pienoislamppu - G4 827 210lm 20W=2.1W 15000h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.1...2.1 W
Valovirta - 210...210 lm
Kanta - G4
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169300552
Sähkönumero
4724479
Toimittajan tuotenumero
929003779202
Tukkuerä
12
Lampputeho:
2.1...2.1 W
Valovirta:
210...210 lm
Kanta:
G4
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
40 mm
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
15 mm
Valotehokkuus:
100 lm/W
Lampun muoto:
kapseli
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
210 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
190...190 mA
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 210 lm
- Teho: 2.1 W
- Korvaa 20 W perinteisen halogeenilampun
- Valotehokkuus: 100 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Himmennettävä
- Ei suljettuun valaisimeen
- Kanta: G4
- Lampun muoto: kapseli
- Lampun materiaali: muovi
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä: 15 000 h
- 2 vuoden tuotetakuu
- Myymälät
- Hotellit ja aulatilat
- Ravintolat, kahvilat
- Vitriinivalaistus
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.







