PHILIPS - Pistokantalamppu - GX24q-3 32W=15W 840 PLT HF


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 15...15 W
Valovirta - 1800...1800 lm
Kanta - muu
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 156 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8719514487864
Sähkönumero
4922952
Toimittajan tuotenumero
929003576802
Tukkuerä
20
Lampputeho:
15...15 W
Valovirta:
1800...1800 lm
Kanta:
muu
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
156 mm
Nimellisjännitealue:
20...60 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
42 mm
Säteen kulma:
120...120 °
Valotehokkuus:
120 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1800 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
250...400 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
15 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Ominaisuudet
- Valovirta: 1800 lm
- Teho: 15 W
- Korvaa perinteisen 32 W PLT-lampun
- Valotehokkuus: 120 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: 82 CRI
- Keilakulma: 120°
- Ei himmennettävä
- Elektroniselle liitäntälaitteelle
- Kanta: GX24q-3
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: muovi
- Energiatehokkuusluokka: F
- Käyttölämpötila: -20°...+40°C
- Elinikä: 30 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Yleisvalaistus
- Hotelli- ja ravintolatilat
- Myymälät Toimistot (käytävät ja portaikot)
- Teollisuusalueet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.